Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ6293093 B5 PROFILATO ASOLATO 41X41 SP.20/10 MT3 - 6293093

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ6293093 B5 PROFILATO ASOLATO 41X41 SP.20/10 MT3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3000 mm

  • Profilform - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Breite - 41 mm

Packung

  • 3 M

EAN

8033603059344

Artikelnummer

SCZ6293093

Herstellernummer

6293093

Hersteller

DKC

Länge:

3000 mm

Profilform:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Breite:

41 mm

Höhe:

41 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Werkstoffgüte:

sonstige

Schlitzbreite:

22 mm

Materialstärke:

2 mm

Tragfähigkeit:

1.97 kN

Art der Lochung:

3 Seiten gelocht

Mit Zahnung:

nein

Lochbreite:

30 mm

Abbrechbar:

nein

Profilato per sospensione asolato 41x21 in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Adatto per mensole da fissare con viti con testa ad ancora M10x30 e dadi. Adatto per supporti. Prolungabile tramite un giunto da 140 mm. Asola 13x30 mm, passo 50 mm. Spessore 2 mm.