DKC-COMBITECH - SCZ6293097 B5 PROFILATO ASOLATO 41X21 SP.15/10 MT3 - 6293097

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3000 mm
Profilform - sonstige
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Breite - 41 mm
Packung
3 M
EAN
8033603063105
Artikelnummer
SCZ6293097
Herstellernummer
6293097
Hersteller
DKC
Länge:
3000 mm
Profilform:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Breite:
41 mm
Höhe:
21 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Werkstoffgüte:
sonstige
Schlitzbreite:
22 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Tragfähigkeit:
1 kN
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Mit Zahnung:
nein
Lochbreite:
20 mm
Abbrechbar:
nein


