Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ6293205 B5 MENSOLA RIV. PASS FILO MM 500 ZC - 6293205

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ6293205 B5 MENSOLA RIV. PASS FILO MM 500 ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 250 mm

  • Länge - 545 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...500 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603135765

Artikelnummer

SCZ6293205

Herstellernummer

6293205

Hersteller

DKC

Höhe:

250 mm

Länge:

545 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...500 mm

Breite:

51 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Winkel:

90...90 °

Werkstoffgüte:

sonstige

Mensola rivettata per passerella a filo con alette per il fissaggio rapido dell'elemento rettilineo. Adatta per il fissaggio a parete o su profilati 41x21 e 41x41. Asta verticale: spessore 2,5 mm con asole 10,5x17 mm. Braccio orizzontale: spessore 1,5 mmcon asole 25x7 mm per il fissaggio degli elementi rettilinei.