DKC-COMBITECH - SCZ6293210 B5 BASE MENSOLA PASS FILO MM 200 15/10 - 6293210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Länge - 230 mm
Ausführung - Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...200 mm
Packung
1 ST
EAN
8033603135789
Artikelnummer
SCZ6293210
Herstellernummer
6293210
Hersteller
DKC
Höhe:
60 mm
Länge:
230 mm
Ausführung:
Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...200 mm
Breite:
44 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90...90 °
Werkstoffgüte:
sonstige
Base mensola realizzata in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Asole 25x7 mm con interasse 60 mm. Fori diametro 8,2 mm con interasse 60 mm. Si monta sul profilato di sospensione pesante con viti M8x60, dadi M8 e rondelle. Adatta per asta di sospensione. Spessore: 15/10.


