Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ6293211 B5 Base mensola pass filo mm 300 15/10 - 6293211

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ6293211 B5 Base mensola pass filo mm 300 15/10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 60 mm

  • Länge - 330 mm

  • Ausführung - Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...300 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603135796

Artikelnummer

SCZ6293211

Herstellernummer

6293211

Hersteller

DKC

Höhe:

60 mm

Länge:

330 mm

Ausführung:

Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...300 mm

Breite:

44 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Winkel:

90...90 °

Werkstoffgüte:

sonstige

Base mensola realizzata in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Asole 25x7 mm con interasse 60 mm. Fori diametro 8,2 mm con interasse 60 mm. Si monta sul profilato di sospensione pesante con viti M8x60, dadi M8 e rondelle. Adatta per asta di sospensione. Spessore: 15/10.