DKC-COMBITECH - SCZ6294003 B5 MENSOLA STAMPATA MM 300 20/10 VG - 6294003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 140 mm
Länge - 333 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 300...300 mm
Packung
1 ST
EAN
8033603059863
Artikelnummer
SCZ6294003
Herstellernummer
6294003
Hersteller
DKC
Höhe:
140 mm
Länge:
333 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
300...300 mm
Breite:
44 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Winkel:
90...90 °
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035


