DKC-COMBITECH - SCZ6294021 B5 MENSOLA STAMPATA MM 100 15/10 VG - 6294021

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 125 mm
Länge - 133 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100...100 mm
Packung
1 ST
EAN
8033603135864
Artikelnummer
SCZ6294021
Herstellernummer
6294021
Hersteller
DKC
Höhe:
125 mm
Länge:
133 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
100...100 mm
Breite:
44 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Winkel:
90...90 °
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035


