Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ6294103 B5 SUPPORTO SEMPLICE SSM VG - 6294103

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ6294103 B5 SUPPORTO SEMPLICE SSM VG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - C-Profil

  • Ausführung - Schraubkopfplatte

  • Winkel - 90...90 °

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603060289

Artikelnummer

SCZ6294103

Herstellernummer

6294103

Hersteller

DKC

Geeignet für:

C-Profil

Ausführung:

Schraubkopfplatte

Winkel:

90...90 °

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Piastra di supporto per profilo / profilato, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZ6294103 - B5 SUPPORTO SEMPLICE SSM VG