DKC-COMBITECH - SCZ7290019 M5 VITE ESAGONALE M8X60 - 7290019

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt und beschichtet
Werkstoffgüte - rost- und säurebeständiger Stahl
Farbe - grau
Rostfreier Stahl, gebeizt - ja
Packung
1 ST
EAN
8033603060715
Artikelnummer
SCZ7290019
Herstellernummer
7290019
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt und beschichtet
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Farbe:
grau
Rostfreier Stahl, gebeizt:
ja
Vite esagonale con un parziale non filettato, realizzata in acciaio zincato Sendzimir. Filettatura ¿8¿60.


