DKC-COMBITECH - SCZ7290062 M5 PIASTRA A MOLLA M10 PER PROFILI 41X4 - 7290062

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 10
Mit Feder - ja
Gewindeart - metrisch
Packung
100 ST
EAN
8033603061057
Artikelnummer
SCZ7290062
Herstellernummer
7290062
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
10
Mit Feder:
ja
Gewindeart:
metrisch
Piastrina a molla per profilo 41x21. Filettatura M10.


