Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ7290064 M5 PIASTRA A MOLLA M10 PER PROFILI 41X2

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ7290064 M5 PIASTRA A MOLLA M10 PER PROFILI 41X2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt und beschichtet

  • Werkstoffgüte - rost- und säurebeständiger Stahl

  • Farbe - grau

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

8033603061071

Artikelnummer

SCZ7290064

Herstellernummer

7290064

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt und beschichtet

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Farbe:

grau

Rostfreier Stahl, gebeizt:

ja

Piastrina a molla per profilo 41x21. Filettatura M10.