Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ7292012 M5 VITE TESTA BOMBATA QUADRO S/T M 6X10 - 7292012

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ7292012 M5 VITE TESTA BOMBATA QUADRO S/T M 6X10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Kopfform - Linsenkopf

  • Schraubsystem - sonstige

  • Länge - 10 mm

  • Gewindedurchmesser - 6 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

8033603061118

Artikelnummer

SCZ7292012

Herstellernummer

7292012

Hersteller

DKC

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Kopfform:

Linsenkopf

Schraubsystem:

sonstige

Länge:

10 mm

Gewindedurchmesser:

6 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Gewindeart:

metrisch

Gehärtet:

nein

Viti con quadro sottotesta, realizzata in acciaio Inox AISI 304. Filettatura M6x10.