DKC-COMBITECH - SCZ9016012 N5 ELEM. RETT. FORATO 125X15 MT. 2 AL - 9016012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Breite - 125 mm
Höhe - 15 mm
Länge - 2030 mm
Seitenlochung - nein
Packung
2 M
EAN
8033603061910
Artikelnummer
SCZ9016012
Herstellernummer
9016012
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
125 mm
Höhe:
15 mm
Länge:
2030 mm
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
2 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
NATO-Lochbild:
ja
Mit Oberteil:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
Canale / Passerella portacavi, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZ9016012 - N5 ELEM. RETT. FORATO 125X15 MT. 2 AL



