DKC-COMBITECH - SCZED3003GZS F5 MENSOLA EASY DOWN B. 200 ZS - ED3003GZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 179 mm
Länge - 210 mm
Ausführung - Wandausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...200 mm
Packung
1 ST
EAN
8033603177123
Artikelnummer
SCZED3003GZS
Herstellernummer
ED3003GZS
Hersteller
DKC
Höhe:
179 mm
Länge:
210 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...200 mm
Breite:
67.8 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Winkel:
90...90 °
Werkstoffgüte:
sonstige
Mensola per sistema portacavi, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZED3003GZS - F5 MENSOLA EASY DOWN B. 200 ZS


