DKC-COMBITECH - SCZEL3001GZS F5 MENSOLA EASY LINEAR B. 100 ZS - EL3001GZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 19.2 mm
Länge - 100 mm
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...100 mm
Packung
1 ST
EAN
8033603177222
Artikelnummer
SCZEL3001GZS
Herstellernummer
EL3001GZS
Hersteller
DKC
Höhe:
19.2 mm
Länge:
100 mm
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...100 mm
Breite:
67.8 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Winkel:
0...0 °
Werkstoffgüte:
sonstige
Mensola per sistema portacavi, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZEL3001GZS - F5 MENSOLA EASY LINEAR B. 100 ZS


