Startseite

DKC-COMBITECH - SCZEL3001HDZ F5 Mensola Easy Linear b. 100 ZC - EL3001HDZ

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZEL3001HDZ F5 Mensola Easy Linear b. 100 ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 19.2 mm

  • Länge - 100 mm

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...100 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603177239

Artikelnummer

SCZEL3001HDZ

Herstellernummer

EL3001HDZ

Hersteller

DKC

Höhe:

19.2 mm

Länge:

100 mm

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...100 mm

Breite:

67.8 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Winkel:

0...0 °

Werkstoffgüte:

sonstige

Mensola per sistema portacavi, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZEL3001HDZ - F5 MENSOLA EASY LINEAR B. 100 ZC