DKC-COMBITECH - SCZEL3003HDZ F5 MENSOLA EASY LINEAR B. 200 ZC - EL3003HDZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 19.2 mm
Länge - 200 mm
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...200 mm
Packung
1 ST
EAN
8033603177277
Artikelnummer
SCZEL3003HDZ
Herstellernummer
EL3003HDZ
Hersteller
DKC
Höhe:
19.2 mm
Länge:
200 mm
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...200 mm
Breite:
67.8 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
0...0 °
Werkstoffgüte:
sonstige
Mensola per sistema portacavi, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZEL3003HDZ - F5 MENSOLA EASY LINEAR B. 200 ZC


