DKC-COMBITECH - SCZEL3005GZS F5 Mensola Easy Linear b. 400 ZS - EL3005GZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 19.2 mm
Länge - 400 mm
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...400 mm
Packung
1 ST
EAN
8033603177307
Artikelnummer
SCZEL3005GZS
Herstellernummer
EL3005GZS
Hersteller
DKC
Höhe:
19.2 mm
Länge:
400 mm
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...400 mm
Breite:
67.8 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Winkel:
0...0 °
Werkstoffgüte:
sonstige
Mensola per sistema portacavi, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZEL3005GZS - F5 MENSOLA EASY LINEAR B. 400 ZS


