Startseite

DKC-COMBITECH - SCZEL3006GZS F5 MENSOLA EASY LINEAR B. 500 ZS - EL3006GZS

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZEL3006GZS F5 MENSOLA EASY LINEAR B. 500 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 19.2 mm

  • Länge - 500 mm

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...500 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603177321

Artikelnummer

SCZEL3006GZS

Herstellernummer

EL3006GZS

Hersteller

DKC

Höhe:

19.2 mm

Länge:

500 mm

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...500 mm

Breite:

67.8 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Winkel:

0...0 °

Werkstoffgüte:

sonstige

Mensola per sistema portacavi, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZEL3006GZS - F5 MENSOLA EASY LINEAR B. 500 ZS