DKC-COMBITECH - SCZEL3008GZS F5 Mensola Easy Linear b. 800 ZS - EL3008GZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 19.2 mm
Länge - 800 mm
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Breite - 67.8 mm
Packung
1 ST
EAN
8033603177369
Artikelnummer
SCZEL3008GZS
Herstellernummer
EL3008GZS
Hersteller
DKC
Höhe:
19.2 mm
Länge:
800 mm
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Breite:
67.8 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Winkel:
0...0 °
Werkstoffgüte:
sonstige
Mensola per sistema portacavi, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZEL3008GZS - F5 MENSOLA EASY LINEAR B. 800 ZS


