DKC-COMBITECH - SCZEL3010GZS F5 MENSOLA EASY LINEAR B. 1000 ZS - EL3010GZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 19.2 mm
Länge - 1000 mm
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Breite - 67.8 mm
Packung
1 ST
EAN
8033603177383
Artikelnummer
SCZEL3010GZS
Herstellernummer
EL3010GZS
Hersteller
DKC
Höhe:
19.2 mm
Länge:
1000 mm
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Breite:
67.8 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Winkel:
0...0 °
Werkstoffgüte:
sonstige
Mensola per sistema portacavi, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZEL3010GZS - F5 MENSOLA EASY LINEAR B. 1000 ZS


