DKC-COMBITECH - SCZEL3020GZS F5 MENSOLA EASY LINEAR B. 2000 ZS - EL3020GZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 19.2 mm
Länge - 2000 mm
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Breite - 67.8 mm
Packung
1 ST
EAN
8033603177406
Artikelnummer
SCZEL3020GZS
Herstellernummer
EL3020GZS
Hersteller
DKC
Höhe:
19.2 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Breite:
67.8 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Winkel:
0...0 °
Werkstoffgüte:
sonstige
Mensola per sistema portacavi, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZEL3020GZS - F5 MENSOLA EASY LINEAR B. 2000 ZS


