DKC-COMBITECH - SCZEU3001GZS F5 MENSOLA EASY UP B. 100 ZS - EU3001GZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 174 mm
Länge - 110 mm
Ausführung - Wandausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...100 mm
Packung
1 ST
EAN
8033603177420
Artikelnummer
SCZEU3001GZS
Herstellernummer
EU3001GZS
Hersteller
DKC
Höhe:
174 mm
Länge:
110 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...100 mm
Breite:
67.8 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Winkel:
90...90 °
Werkstoffgüte:
sonstige
Mensola per sistema portacavi, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZEU3001GZS - F5 MENSOLA EASY UP B. 100 ZS


