Startseite

DKC-COMBITECH - SCZEU3003GZS F5 MENSOLA EASY UP B. 200 ZS - EU3003GZS

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZEU3003GZS F5 MENSOLA EASY UP B. 200 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 174 mm

  • Länge - 210 mm

  • Ausführung - Wandausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...200 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603177468

Artikelnummer

SCZEU3003GZS

Herstellernummer

EU3003GZS

Hersteller

DKC

Höhe:

174 mm

Länge:

210 mm

Ausführung:

Wandausleger

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...200 mm

Breite:

67.8 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Winkel:

90...90 °

Werkstoffgüte:

sonstige

Mensola per sistema portacavi, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZEU3003GZS - F5 MENSOLA EASY UP B. 200 ZS