Startseite

DKC-COMBITECH - SCZLP3000GZS L5 PIASTRA SCATOLA DERIV. VERTICALE ZS - LP3000GZS

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZLP3000GZS L5 PIASTRA SCATOLA DERIV. VERTICALE ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Plattenbreite - 134 mm

  • Plattenhöhe - 100 mm

  • Ausführung - vertikal

  • Befestigungsart - Schraubbefestigung

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603102033

Artikelnummer

SCZLP3000GZS

Herstellernummer

LP3000GZS

Hersteller

DKC

Plattenbreite:

134 mm

Plattenhöhe:

100 mm

Ausführung:

vertikal

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Accessori e ricambi per sistema portacavi, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZLP3000GZS - L5 PIASTRA SCATOLA DERIV. VERTICALE ZS