DKC-COMBITECH - SCZLP6003EGC B5 MENSOLA PESANTE MM 320 20/10 EZ - LP6003EGC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 140 mm
Länge - 347 mm
Ausführung - Wandausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 320...320 mm
Packung
2 ST
EAN
8033603106147
Artikelnummer
SCZLP6003EGC
Herstellernummer
LP6003EGC
Hersteller
DKC
Höhe:
140 mm
Länge:
347 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
320...320 mm
Breite:
40 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Winkel:
90...90 °
Mensola pesante, realizzata in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Asole per il fissaggio degli elementi rettilinei da 30x7 mm. Adatta per il fissaggio a parete o su profilati 41x21 e 41x41.


