Startseite

DKC-COMBITECH - SCZLP6004EGC B5 MENSOLA PESANTE MM 420 25/10 EZ - LP6004EGC

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZLP6004EGC B5 MENSOLA PESANTE MM 420 25/10 EZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 150 mm

  • Länge - 447 mm

  • Ausführung - Wandausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 420...420 mm

Packung

  • 2 ST

EAN

8033603105782

Artikelnummer

SCZLP6004EGC

Herstellernummer

LP6004EGC

Hersteller

DKC

Höhe:

150 mm

Länge:

447 mm

Ausführung:

Wandausleger

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

420...420 mm

Breite:

40 mm

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Winkel:

90...90 °

Mensola pesante, realizzata in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Asole per il fissaggio degli elementi rettilinei da 30x7 mm. Adatta per il fissaggio a parete o su profilati 41x21 e 41x41.