DKC-COMBITECH - SCZLP6006EGC B5 MENSOLA PESANTE MM 620 25/10 EZ - LP6006EGC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 167 mm
Länge - 647 mm
Ausführung - Wandausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 620...620 mm
Packung
2 ST
EAN
8033603106154
Artikelnummer
SCZLP6006EGC
Herstellernummer
LP6006EGC
Hersteller
DKC
Höhe:
167 mm
Länge:
647 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
620...620 mm
Breite:
40 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Winkel:
90...90 °
Mensola pesante, realizzata in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Asole per il fissaggio degli elementi rettilinei da 30x7 mm. Adatta per il fissaggio a parete o su profilati 41x21 e 41x41.