DKC-COMBITECH - SCZLR1200GZS L5 RIDUZIONE DI MM. 200 H.100 ZS - LR1200GZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Breite (kleines Maß) - 200 mm
Bauform - Reduzierung symmetrisch
Ausführung - ohne Verbinder
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8033603102071
Artikelnummer
SCZLR1200GZS
Herstellernummer
LR1200GZS
Hersteller
DKC
Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Breite (kleines Maß):
200 mm
Bauform:
Reduzierung symmetrisch
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Riduzione per passerella a traversini, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZLR1200GZS - L5 RIDUZIONE DI MM. 200 H.100 ZS


