Startseite

DKC-COMBITECH - SCZLR8100HDZ L5 RIDUZIONE DI MM. 100 H.80 ZC - LR8100HDZ

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZLR8100HDZ L5 RIDUZIONE DI MM. 100 H.80 ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Breite (kleines Maß) - 100 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Ausführung - ohne Verbinder

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603103023

Artikelnummer

SCZLR8100HDZ

Herstellernummer

LR8100HDZ

Hersteller

DKC

Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Breite (kleines Maß):

100 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Riduzione per passerella a traversini, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZLR8100HDZ - L5 RIDUZIONE DI MM. 100 H.80 ZC