DKC-COMBITECH - SCZLR8400GZS L5 RIDUZIONE DI MM. 400 H.80 ZS - LR8400GZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Breite (kleines Maß) - 400 mm
Bauform - Reduzierung symmetrisch
Ausführung - ohne Verbinder
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8033603102170
Artikelnummer
SCZLR8400GZS
Herstellernummer
LR8400GZS
Hersteller
DKC
Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Breite (kleines Maß):
400 mm
Bauform:
Reduzierung symmetrisch
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Riduzione per passerella a traversini, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZLR8400GZS - L5 RIDUZIONE DI MM. 400 H.80 ZS


