Startseite

DKC-COMBITECH - SCZMG2002IX4 B5 MENSOLA A C X GALLERIA B.200 SP 15/10 - MG2002IX4

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZMG2002IX4 B5 MENSOLA A C X GALLERIA B.200 SP 15/10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Abhängebügel (C-Bügel)

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Rinnenbefestigung - schraubbar

  • Geeignet für Gitterrinne - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603138322

Artikelnummer

SCZMG2002IX4

Herstellernummer

MG2002IX4

Hersteller

DKC

Ausführung:

Abhängebügel (C-Bügel)

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Rinnenbefestigung:

schraubbar

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Tragfähigkeit:

123 N

Mensola per galleria, realizzata in acciaio inox AISI 304. Spessore acciaio 2,5 mm.