DKC-COMBITECH - SCZMG2004GZS B5 MENSOLA A C X GALLERIA B. 400 ZS - MG2004GZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Abhängebügel (C-Bügel)
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Rinnenbefestigung - schraubbar
Geeignet für Gitterrinne - ja
Packung
1 ST
EAN
8033603138285
Artikelnummer
SCZMG2004GZS
Herstellernummer
MG2004GZS
Hersteller
DKC
Ausführung:
Abhängebügel (C-Bügel)
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Rinnenbefestigung:
schraubbar
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Tragfähigkeit:
64 N
Werkstoffgüte:
sonstige


