DKC-COMBITECH - SCZMP2002HDZ B5 MENSOLA PROFILO 41X21 MM 250 ZC - MP2002HDZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 125 mm
Ausführung - Wandausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 250...250 mm
Breite - 50 mm
Packung
1 ST
EAN
8033603059559
Artikelnummer
SCZMP2002HDZ
Herstellernummer
MP2002HDZ
Hersteller
DKC
Höhe:
125 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
250...250 mm
Breite:
50 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90...90 °
Mensola profilo 41x21, realizzata in acciaio elettrozincato. Asole 27x10,5.


