DKC-COMBITECH - SCZMP2005HDZ B5 MENSOLA PROFILO 41X21 MM 550 ZC - MP2005HDZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 125 mm
Ausführung - Wandausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 550...550 mm
Breite - 50 mm
Packung
1 ST
EAN
8033603059580
Artikelnummer
SCZMP2005HDZ
Herstellernummer
MP2005HDZ
Hersteller
DKC
Höhe:
125 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
550...550 mm
Breite:
50 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90...90 °
Mensola profilo 41x21, realizzata in acciaio elettrozincato. Asole 27x10,5.


