DKC-COMBITECH - SCZMP4003EGC B5 MENSOLA PROFILO 41X41 MM 350 EZ - MP4003EGC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 125 mm
Ausführung - Wandausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 350...350 mm
Breite - 50 mm
Packung
1 ST
EAN
8033603102439
Artikelnummer
SCZMP4003EGC
Herstellernummer
MP4003EGC
Hersteller
DKC
Höhe:
125 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
350...350 mm
Breite:
50 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Winkel:
90...90 °
Mensola profilo 41x41, realizzata in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Asole 27x10,5.


