DKC-COMBITECH - SCZMP4005HDZ B5 MENSOLA PROFILO 41X41 MM 550 ZC - MP4005HDZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 125 mm
Ausführung - Wandausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 550...550 mm
Breite - 50 mm
Packung
1 ST
EAN
8033603102767
Artikelnummer
SCZMP4005HDZ
Herstellernummer
MP4005HDZ
Hersteller
DKC
Höhe:
125 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
550...550 mm
Breite:
50 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90...90 °
Mensola profilo 41x41, realizzata in acciaio elettrozincato. Asole 27x10,5.


