DKC-COMBITECH - SCZSP2002EGC B5 SUP. SOFFITTO SINGOLO 41X21 MM 200 - SP2002EGC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - C-Profil
Ausführung - Schraubkopfplatte
Winkel - 90...90 °
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Packung
1 ST
EAN
8033603102477
Artikelnummer
SCZSP2002EGC
Herstellernummer
SP2002EGC
Hersteller
DKC
Geeignet für:
C-Profil
Ausführung:
Schraubkopfplatte
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Piastra di supporto per profilo / profilato, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZSP2002EGC - B5 SUP. SOFFITTO SINGOLO 41X21 MM 200


