DKC-COMBITECH - SCZSP2002HDZ B5 SUP. SOFFITTO SINGOLO 41X21 MM 200 - SP2002HDZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - C-Profil
Ausführung - Schraubkopfplatte
Winkel - 90...90 °
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
8033603102781
Artikelnummer
SCZSP2002HDZ
Herstellernummer
SP2002HDZ
Hersteller
DKC
Geeignet für:
C-Profil
Ausführung:
Schraubkopfplatte
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Piastra di supporto per profilo / profilato, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZSP2002HDZ - B5 SUP. SOFFITTO SINGOLO 41X21 MM 200


