Startseite

DKC-COMBITECH - SCZSP2003EGC B5 SUP. SOFFITTO SINGOLO 41X21 MM 300

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZSP2003EGC B5 SUP. SOFFITTO SINGOLO 41X21 MM 300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - C-Profil

  • Ausführung - Schraubkopfplatte

  • Winkel - 90...90 °

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603102484

Artikelnummer

SCZSP2003EGC

Herstellernummer

SP2003EGC

Hersteller

DKC

Geeignet für:

C-Profil

Ausführung:

Schraubkopfplatte

Winkel:

90...90 °

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Piastra di supporto per profilo / profilato, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZSP2003EGC - B5 SUP. SOFFITTO SINGOLO 41X21 MM 300