Startseite

DKC-COMBITECH - SCZSP2003HDZ B5 SUP. SOFFITTO SINGOLO 41X21 MM 300 - SP2003HDZ

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZSP2003HDZ B5 SUP. SOFFITTO SINGOLO 41X21 MM 300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - C-Profil

  • Ausführung - Schraubkopfplatte

  • Winkel - 90...90 °

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603102798

Artikelnummer

SCZSP2003HDZ

Herstellernummer

SP2003HDZ

Hersteller

DKC

Geeignet für:

C-Profil

Ausführung:

Schraubkopfplatte

Winkel:

90...90 °

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Piastra di supporto per profilo / profilato, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZSP2003HDZ - B5 SUP. SOFFITTO SINGOLO 41X21 MM 300