Startseite

DKC-COMBITECH - SCZSP2005EGC B5 SUP. SOFFITTO SINGOLO 41X21 MM 500 - SP2005EGC

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZSP2005EGC B5 SUP. SOFFITTO SINGOLO 41X21 MM 500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 41 mm

  • Länge - 500 mm

  • Ausführung - Auflageprofil

  • Höhe - 21 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603102507

Artikelnummer

SCZSP2005EGC

Herstellernummer

SP2005EGC

Hersteller

DKC

Breite:

41 mm

Länge:

500 mm

Ausführung:

Auflageprofil

Höhe:

21 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Scharnierend:

nein

Verstellbar:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Piastra di supporto per profilo / profilato, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZSP2005EGC - B5 SUP. SOFFITTO SINGOLO 41X21 MM 500