DKC-COMBITECH - SCZSP4204HDZ B5 SUP. SOFFITTO DOPPIO 41X41 MM 400 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - C-Profil doppelseitig
Ausführung - Schraubkopfplatte
Winkel - 90...90 °
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
8033603102880
Artikelnummer
SCZSP4204HDZ
Herstellernummer
SP4204HDZ
Hersteller
DKC
Geeignet für:
C-Profil doppelseitig
Ausführung:
Schraubkopfplatte
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Piastra di supporto per profilo / profilato, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZSP4204HDZ - B5 SUP. SOFFITTO DOPPIO 41X41 MM 400 Z


