Startseite

DKC-COMBITECH - SCZSP4212EGC B5 Sup. soffitto doppio 41x41 mm 1200 - SP4212EGC

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZSP4212EGC B5 Sup. soffitto doppio 41x41 mm 1200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 41 mm

  • Länge - 1200 mm

  • Ausführung - Auflageprofil

  • Höhe - 82 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603102620

Artikelnummer

SCZSP4212EGC

Herstellernummer

SP4212EGC

Hersteller

DKC

Breite:

41 mm

Länge:

1200 mm

Ausführung:

Auflageprofil

Höhe:

82 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Scharnierend:

nein

Verstellbar:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Mensola per sistema portacavi, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZSP4212EGC - B5 SUP. SOFFITTO DOPPIO 41X41 MM 1200