DKC (CONCHIGLIA) - CON019201201 VS/120 PORTAFUSIBILE - 019201201

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sicherungslasttrennschalter
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Polzahl - 1
Doppelt unterbrechend - nein
Ausgelöstmeldung - ohne
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8054684000773
Artikelnummer
CON019201201
Herstellernummer
019201201
Hersteller
DKC
Ausführung:
Sicherungslasttrennschalter
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Polzahl:
1
Doppelt unterbrechend:
nein
Ausgelöstmeldung:
ohne
Materiali: base in poliammide. Contatti elastici in ottone. Caratteristiche:Portafusibile sezionabile. Grado di protezione: IP 20 secondo CEI EN 60529. Applicazioni/Installazioni: Tipo VS/120 fissaggio a vite. Tipo VS/125 fissaggio su profilato DIN 46277/3.Configurazione DIN 43880. Tipo VS/125/B fissaggio su profilato DIN 46277/3