Startseite

DKC (CONCHIGLIA) - CON019750108 FT/R10 FUSIBILE - 019750108

KopierenKopieren
DKC (CONCHIGLIA) - CON019750108 FT/R10 FUSIBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054684002531

Artikelnummer

CON019750108

Herstellernummer

019750108

Hersteller

DKC

Fusibile rapido a cartuccia. Corpo in ceramica - contatti in ottone con segnalino di avvenuta fusione - dim. 9 x 36 - tensione nominale 400 V -potere di interruzione > 20 kA - conformi norme CEI 32.1.5 - IEC 269.1.3.