Startseite

DKC (CONCHIGLIA) - CON019753102 FT/S10 FUSIBILE - 019753102

KopierenKopieren
DKC (CONCHIGLIA) - CON019753102 FT/S10 FUSIBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054684000261

Artikelnummer

CON019753102

Herstellernummer

019753102

Hersteller

DKC

Fusibile rapido a cartuccia. Corpo in ceramica - contatti in ottone - dim. 10,3 x 38 - tensione nominale 500 V - potere di interruzione > 120 kA- conformi norme CEI 32.1.5 - IEC 269.1.3 - VDE 0636.