Startseite

DKC (CONCHIGLIA) - CON023160005 ASV16 CASSETTA DERIV.RESIN - 023160005

KopierenKopieren
DKC (CONCHIGLIA) - CON023160005 ASV16 CASSETTA DERIV.RESIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054684000278

Artikelnummer

CON023160005

Herstellernummer

023160005

Hersteller

DKC

Materiali Corpo cassetta e coperchio stampati in SMC (vetroresina). Colore grigio RAL 7040. Caratteristiche Coperchio innestato a coulisse. Per installazione esterna a palo con staffa predisposta per nastro BAND-IT da 1/2'' (ASV 6) e da 3/4'' (ASV 16); aparete, generalmente sottotetto o in luoghi non accessibili senza mezzi, con staffa da agganciare su zanca a murare. Passacavi piani stampati in cloruro di polivinile flessibile. Esecuzioni vuote in doppio isolamento. Grado di protezione IP 43 secondo CEI EN 60529; IK 08 secondo CEI EN 62262 per tipi ASV6 e ASV16; IK10 secondo CEI EN 62262 per tipi AVS95. Applicazioni/installazioni Per connessione e derivazioni da linee aeree con cavi uni-multipolari.