DKC (CONCHIGLIA) - CON023160104 ASV16/A CASSETTA DERIV.RESIN - 023160104

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 173 mm
Breite - 200 mm
Montageart - Hohlwand
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP43
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8054684002807
Artikelnummer
CON023160104
Herstellernummer
023160104
Hersteller
DKC
Länge:
173 mm
Breite:
200 mm
Montageart:
Hohlwand
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP43
Max. Leiterquerschnitt:
16 mm²
Tiefe:
59 mm
Art der Einführung:
Kabel
Farbe:
grau
Anbaumöglichkeit:
ja
Halogenfrei:
ja
Mit Deckel:
ja
Mit transparentem Deckel:
nein
Funktionserhalt:
ohne


