Startseite

DKC (CONCHIGLIA) - CON027101005 UPM10/10 CASSETTA DERIV.PLAST - 027101005

KopierenKopieren
DKC (CONCHIGLIA) - CON027101005 UPM10/10 CASSETTA DERIV.PLAST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 128 mm

  • Breite - 128 mm

  • Montageart - Hohlwand

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 10 ST

EAN

8054684002876

Artikelnummer

CON027101005

Herstellernummer

027101005

Hersteller

DKC

Länge:

128 mm

Breite:

128 mm

Montageart:

Hohlwand

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP54

Max. Leiterquerschnitt:

10 mm²

Tiefe:

63 mm

Art der Einführung:

Kabel/Rohr

Farbe:

grau

Anbaumöglichkeit:

ja

Halogenfrei:

ja

Mit Deckel:

ja

Mit transparentem Deckel:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Plombierbar:

nein

Einsatztemperatur:

40...100 °C

Materiali Corpo cassetta e coperchio realizzati in materiale termoplastico poliammide PA6V0+30% f.v. Colore grigio RAL 7035. Viti coperchio antiperdenti. Guarnizione di tenuta in poliuretano espanso resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Caratteristiche Predisposizione mediante foratura all'applicazione di accessori per ingresso/uscita/derivazione cavi quali: raccordi tubo/cassetta; pressacavi; disposti n. 4 ortogonalmente a 90° tra loro rispetto il perimetro della cassetta o in alternativa n.3 a 45° nella parte inferiore della cassetta*. Viti coperchio antiperdenti. Applicazioni/installazioni Per impianti industriali, per illuminazione pubblica, per alimentazione di quadri di distribuzione con cavi uni/multipolari. Per installazione esterna a parete con fissaggio mediante chiodi o tasselli, incassate a muro o a palo mediante staffa di fissaggio (da ordinare separatamente) per impianti con cavi aerei precordati. Esecuzioni vuote in classe II. Grado di protezione. IP 54 secondo CEI EN 60529, IK09 secondo CEI EN 62262. *Le cassette sono fornite complete di n° 3 passacavi conici.